Coulisse VS TAL Larder pour ensembles coulissants pour placard mural
Kit guide pr ens. coulis. placard mural VS TAL Larder
GLISSIERE ET COULISSE VS TAL LADER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la largeur d'armoire | 300mm |
Adapté à la largeur d'armoire min. | 300 mm |
Adapté à une largeur d'armoire max. | 400 mm |
Convient pour dégagement placard hauteur min./max. | 1200-2140 mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 504 mm |
Matière | Acier |
Capacité de charge | 120 kg |
Couleur | Aluminium blanc RAL 9006 |
Freinage | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!