Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gyrophare orange Led flashant

Gyrophare Led flashant 12/24V fixation sur tube
GYROPHARE LED FLASHANT 12/24V SUR TUBE

Art. N° 0812429015
EAN 4061975330253

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gyrophare à fixation sur tige flexible
  • 120 flashs par minute

  • 12/24V

  • Indice de protection IP 56

  • Cabochon en polycarbonate
Homologué ECE R65 (utilisation sur les voies routières)/ ECE R10 (compatibilité électronique)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPL - AGRI - VL

Nombre de LED

39 PCS

Couleur

Orange

Puissance

19 W

Diamètre

129 mm

Hauteur

188 mm

Fréquence de rotation

120 tr/min

Indice de protection IP

IP 56

Température d'utilisation min.

-30 °C

Température d'utilisation max.

50 °C

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques