HYDROMASS NOIR
Hydrofuge de masse HYDROMASS noir
Hydrofude de masse noir 2 Litres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet une parfaite homogénéité et une hydrofugation très efficace des enduits et mortiers dans la masse, augmentant ainsi la résistance aux cycles gel, dégel
- Hydrofuge et incolore dans la masse
- Met en évidence le traitement grâce à sa couleur noire
- Liquide pour une homogénéisation parfaite au mélange
- Sans chlore et sans effet notable sur la prise et la résistance des bétons
- Présente un effet plastifiant et réducteur d’eau comme effet secondaire
- Ne modifie pas la clef d’accrochage des futurs revêtements de types enduits, plâtres, crépis, peintures
La plupart des ciments sont compatibles avec HYDROMASS NOIR. Pour les ciments spéciaux, un essai préalable est cependant vivement conseillé. Ne craint pas le gel, retrouve ses caractéristiques après avoir atteint une température de +20 °C (vérifier l’homogénéité du produit). Ne pas utiliser avec les ciments sulfatés et alumineux. Eviter les malaxages prolongés. Ne pas employer conjointement avec un accélérateur de prise. La teinte noire pourra s’atténuer dans le temps mais ne nuira pas à l’hydrofugation du mortier
Conforme à la norme NF EN 934-2 sur les adjuvants
Fiches de données de sécurité(X)
Convient comme traceur pour les soubassements, les fondations, les arases et tous les ouvrages enterrés. Convient également pour la réalisation sous pression d’eau des bassins, radiers, canaux, réservoirs, chapes étanches, etc. Idéal pour les constructions fortement exposées aux intempéries, à l’eau pure ou même salée ainsi qu’au sulfate de calcium
Bien agiter avant utilisation. Ajouter HYDROMASS NOIR à l’eau de gâchage à raison de 2 % du poids du ciment soit 0,7 kg pour un sac de 35 kg. L’eau de gâchage sera diminuée d’environ 5 à 10 % par rapport à un béton non hydrofugé. Pour les mortiers, le sable sera propre et d’une granulométrie pouvant aller jusqu’à 5 mm. Le dosage du ciment ne doit pas être inférieur à 300 kg par m³ (conformément au DTU 26.1). Verser dans l’eau de gâchage, ajouter ensuite le ciment et les granulats préalablement mélangés jusqu’à obtention d’un mortier homogène
Contenu | 2 L |
Couleur | Noir |
Base chimique | Stéarate, minéraux, alcool |
Température de mise en œuvre max. | 35 °C |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Poids du produit (par pièce) | 2 kg |