Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Hivernage pulvérisateur végétal

Hivernage pulvérisateur végétal
HIVERNAGE PULVE VEGE 10L

Art. N° : 0893665100

-,--

Hivernage pulvérisateur végétal

Art. N° : 0893665100

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour l'hivernage des pulvérisateurs agricoles
  • Produit formulé à base de ressources végétales et renouvelables pour un meilleur respect de l'environnement

  • Biodégradable à plus de 95 % (selon test OCDE 302B)

  • Dissout les résidus de produits phytosanitaires

  • Nettoie les différentes parties du matériel

  • Protège de la corrosion

  • Evite le dessèchement des joints et que les buses ne se bouchent

  • Sans glycol

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

 Certificats/Documents(X)

Instructions

Pour l'hivernage


  • Vider le pulvérisateur en laissant un minimum d'eau

  • Pour une protection à -20 °C, verser 40 % d'antigel + 60 % d'eau dans le pulvérisateur

  • Faire fonctionner le pulvérisateur quelques secondes afin que le produit se répande dans toutes les conduites

  • Après l'hivernage, vidanger le pulvérisateur et rincer le à l'eau claire

Pour le nettoyage après traitement des cultures


  • Purger intégralement le pulvérisateur

  • Verser le produit dilué à 10 % dans le pulvérisateur

  • Faire fonctionner le pulvérisateur quelques secondes afin que le produit se répande dans toutes les conduites

  • Laisser agir 2 h, puis vidanger et rincer à l'eau claire

Contenu

10 L

pH

7,0-8,0

Rapport de mélange des ingrédients

Concentré