Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Houe standard oeil rond

Houe de désherbage
HOUE 14CM AVEC MANCHE

Art. N° 0695943814

EAN 4068362070853

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Houe standard oeil rond

Art. N° 0695943814

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Longueur fer : 14 cm
Poids : 1,3Kg.
Matière : xc 48.
Fabrication. forgé à chaud.
Epaisseur : 4 mm.
Traitement thermique : trempé en entier.
Dureté : 140 kg/mm².
Finition : peinture hydrosoluble non polluante.
Manche droit en bois dur (hêtre ou frêne).
Manche certifié PEFC.
Fabrication française.

Houe standard oeil rond. Emmanché droit 110. Longueur du fer est de 14 cm. Outil à main de jardin.
5 ans garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Plantation et entretien du sol.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques