Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Housse de laquage pour jantes

Housse protection pour mise en peinture des jantes
COUVRE ROUE POUR LAQUAGE DE JANTE

Art. N° 0818010110

-,--

Housse de laquage pour jantes

Art. N° 0818010110

-,--

Quantité

Cdt

x20 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Housse élastique pour la protection des pneus pendant la mise en peinture des jantes
  • Gain de temps

plus de ruban de masquage ni de papier journal


  • Aucun démontage du pneu n'est nécessaire

  • Deux tailles disponibles

140 x 140 cm pour jantes de 18 pouces


170 x 170 cm pour jantes de 21 pouces


Livré en sachet de 20 pièces ou en carton de 80 pièces

Domaine d'applicationCarrosseries, garages, concessions

Matière

MDPE

Longueur

170 cm

Largeur

170 cm

Épaisseur de film

20 µm

Résistance thermique maxi

100 °C

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques