Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Huile 2 temps synthèse

Huile moteur 2 temps synthèse
HUILE 2 TEMPS SYNTHESE - 2 L

Art. N° 0897586930
EAN 4045989840182

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Huile 100% synthèse pour moteurs deux temps

Stabilité thermique exceptionnelle


  • Garantissant une excellente lubrification des parties chaudes, sans risques de gommage des segments ou de serrage

Très grande résistance à l'oxydation


  • Prévenant la formation de vernis le la blocage des roulements d'embiellage

Pouvoir dispersant élevé


  • Permettant l'élimination de tous les dépôts et résidus issus de la combustion, ce qui garantit une propreté des lumières de transfert et d'échappement

Très faible teneur en cendres sulfatées


  • Prémunissant contre les phénomènes de préallumage à haute température, même avec des carbutants plombés

Est homologuée : JASO FD


Répond aux spécifications : API TC


ISO-L-EGD

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Cette huile a été développée spécialement pour répondre aux éxigences de plus en plus sévères des moteurs deux temps modernes de motos, de karts et de tronçonneuses professionnelles


Ces machines, dont la puissance massique ne cesse d'augmenter, posent en effet de nombreux problèmes de contraintes thermiques, de serrage, de blocage des roulements d'embiellages, que seul peut résoudre un lubrifiant de hautes performances entièrement synthétique


L'huile 2 temps synthèse s'emploie normalement en mélange à 2%, mais peut aussi être utilisée dans les moteurs à graissage séparé

Contenu

2.0 L

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques