Huile PAG 100 hermétique pour gaz R134a et HFO1234yf
Huile-PAG 100 R134a + HFO bouteille accordéon
HUILE PAG 100 HFO1234YFET R134A 250ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Flacon hermétique
- Pas de contamination possible par l'air
Non rechargeable
Utilisable avec les sations de climatisation des marques suivantes, utilisant des flacons hermétiques :
- WÜRTH
- ACTIA MULLER
- ECOTECHNICS
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Lubrification des circuits de climatisation des véhicules fonctionnant au gaz R134a et HFO1234yf
Contenu | 250 ml |
Poids net | 250 g |
Densité | g/cm³ |
Viscosité de base d'huile cinématique | 46 m²/s |