Huile PAG pour climatisation 46
Huile PAG 46
HUILE PAG 46 250 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bonnes propriétés de mélange
- Effet lubrifiant optimal
- Haut niveau de protection contre l'usure
- Très hydrophobe
- Assure une stabilité thermique
Ne pas mélanger avec d'autres huiles pour compresseur de climatisation. Stocker l'huile dans un endroit à l'abri de l'humidité. Eviter de stocker l'huile dans des conteneurs ouverts
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Fiches de données de sécurité(X)
Pour entretenir, lubrifier et refroidir les compresseurs de climatisation des véhicules ainsi que les pièces coulissantes et rotatives dans le circuit de climatisation fonctionnant au R134a
Faire l'appoint d'huile pour compresseur en fonction de la quantité utilisée ou selon la quantité recommandée par le constructeur du véhicule et ajouter l'huile dans le circuit de climatisation via l'unité de traitement de l'air
Contenu | 250 ml |
Poids net | 244,53 g |
Densité | 0,995 g/cm³ |
Viscosité de base d'huile cinématique | 46 cSt |
Soluble à l'eau | Non soluble dans l'eau |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!