Huile de coupe biodégradable
Huile de perçage/coupe Eco
HUILE DE COUPE BIODEGRADABLE 400 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Produit polyvalent intrinsèquement biodégradable à terme
- Dispose d'un rapport d'essai de biodégradabilité
- Contient des composés d’origine végétale, pour un meilleur respect de l’environnement et des opérateurs
- Permet de réduire considérablement les rejets polluants
- Excellent pouvoir de lubrification
- Supprime le grippage et le broutage
- Donne un état de surface exceptionnel après usinage
- Prolonge la durée de vie des outils de coupe
- Forme un film de protection anticorrosion après usinage
- Ne contient pas de silicone, ni de chlore
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Fluide entier de coupe, destiné au perçage, taraudage, sciage, sur métaux ferreux et non ferreux, aciers au carbone, aciers alliés et inoxydables, mais également les alliages cuivreux, l’aluminium et ses alliages. Convient pour toutes les opérations d’usinages en mode manuel ou automatique. Idéal pour les lieux soumis à des réglementations environnementales strictes, les milieux sensibles comme les domaines forestiers et agricoles, les gravières, les stations d’épuration
Pour un mélange et une utilisation optimale, veiller à bien agiter l’aérosol avant utilisation. Pulvériser directement sur l’outil au niveau de l’arête de coupe. Renouveler l’opération si nécessaire pour les passes difficiles ou les perçages profonds
Contenu | 400 ml |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Densité | 0,88 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Sans acide | Oui |
Sans chlore | Oui |
Sans métaux lourds | Oui |
Viscosité de base d'huile cinématique | 40 mm²/s |