Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Huile de coupe et de perçage CUT+COOL

Huile de perçage/coupe CUT+COOL
BIDON-HUILE DE COUPE - 5 L.

Art. N° 08930501

-,--

Huile de coupe et de perçage CUT+COOL

Art. N° 08930501

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens

Application universelle



Refroidit les outils de coupe


  • Protège les outils

  • Pas de soudure des copeaux chauds ou de formation d'arêtes rapportées


Bonne pénétration


Pénètre dans les plus petits espaces



Excellente protection anticorrosion


  • Assure une protection durable contre la reformation de rouille et de corrosion

  • Pas de mesures de post-traitement ni de préservation requises


Exempte de silicone, de chlore, de résine et d'acides

Indication

Aucune agression des peintures.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour le perçage, le taraudage, le tournage, le meulage, le fraisage, la rectification et le sciage. Idéalement adaptée à l'acier inoxydable, mais aussi aux aciers fortement alliés, aux aciers de construction, aux métaux non ferreux et aux métaux précieux. Peut également être utilisée comme agent de conservation des pièces semi-finies/finies, des pièces de machines et comme lubrifiant pour les armes.

Contenu

5 L

Type de contenant

Bidon

Couleur

Marron clair

Odeur/parfum

Parfumé

Base chimique

Huile minérale

Durée de stockage après production

18 Mois

Densité

0,889 g/cm³

Sans acide

Oui

Sans chlore

Oui

Sans métaux lourds

Oui

Point d'éclair mini

190 °C

Sans silicone

Oui

Sans résine

Oui

Chlorique

Non

Viscosité de base d'huile cinématique

12 mm²/s

Exempt de substances nocives pour le mouillage de la peinturE

Non

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Robinet

ROBINET POUR BIDON 5 LITRES

Robinet pour bidon en plastique de 5 l
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
Gants individuels :

 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400
Gant de protection chimique Nit 400
Description :
Niveau de perméabilité: 6
Flockage intérieur en coton
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.