Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Huile de coupe soluble NG

Huile de coupe soluble New Generation
HUILE DE COUPE SOLUBLE NG 209 LITRES

Art. N° 08931209

-,--

Huile de coupe soluble NG

Art. N° 08931209

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Micro-émulsion soluble de haute qualité sans chlore, sans DEA et sans formaldéhyde, destinée aux usinages
  • Haut pouvoir détergent, pour une propreté exemplaire des pièces, des machines et des outillages

  • Très grande stabilité dans le temps, pour une plus longue durée de vie des bains et une réduction des coûts de maintenance

  • Bonne protection anti-corrosion limitant les taux de rebut

  • Excellent comportement anti-mousse quand utilisée avec des fortes pressions ou des hauts débits en eau douce à moyennement douce

  • Propriétés de refroidissement élevées pour une performance optimale des outils

  • De couleur opalescente transparente

  • Respect des opérateurs et de l'environnement, formulée sans chlore, sans amines secondaires, sans nitrite, sans phénols et sans formaldéhydes

  • Absence totale de libérateurs de formol

  • Très bonne tolérance dermatologique

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Fluide de coupe soluble destiné aux usinages simples à moyennement difficiles des aciers (faiblement à moyennement alliés), des aluminiums et des fontes, également compatible avec les alliages d'aluminium utilisés dans l'aéronautique


Huile spécialement formulé pour des utilisations sur machines à commandes numériques, grâce à son excellent pouvoir détergent et ses grandes capacités de mouillabilité


L'huile de coupe soluble Perfect est aussi bien adaptée aux opérations de coupe par enlèvement de copeaux, qu'aux opérations de rectification, en bacs individuels ou en système centralisé

Mode d'emploi

Lors d'une préparation manuelle, l'huile soluble a tendance à s'émulsionner rapidement dans l'eau. Afin d'obtenir un mélange homogène, verser l'huile dans l'eau (et non l'inverse). Pour le remplacement de l'émulsion, un nettoyage et un rinçage de l'installation sont conseillés


Le pourcentage d'utilisation est très différent selon les difficultés d'usinage, la dureté de l'eau et la protection des métaux usinés exigée. Le pourcentage de dilution est habituellement de


- usinage classique : 5 à 8 %


- rectification : 5 à 6 %

Contenu

209 L

Type de contenant

Fût

Odeur/parfum

Caractéristique

Base chimique

Emulsion huile dans l'eau

Durée de stockage après production

12 Mois

Densité

0,97 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Viscosité de base d'huile cinématique

170 mm²/s

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques