Insert à bois Type B
Insert bois à visser à fente, type B
INSERT-BOIS-TYP/B-10X12-M5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le raccord peut être desserré autant de fois que nécessaire
- Vissage rapide dans les trous à l'aide d'outils manuels, électriques ou pneumatiques
- Filetage mâle tranchant autotaraudeur
Veuillez utiliser les embouts correspondants (préfixe 0614) sur les outils d'insertion.
Fiches de données de sécurité(X)
Bois, plastique et autres matériaux tendres.
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Diamètre extérieur (d2) | 10 mm |
Longueur (l1) | 12 mm |
Empreinte intérieure | Fente |