Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Insert à bois Type B

Insert bois à visser à fente, type B
INSERT-BOIS-TYP/B-8X10-M4

Art. N° 037604 10
EAN 4011231351768

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec fente
  • Le raccord peut être desserré autant de fois que nécessaire

  • Vissage rapide dans les trous à l'aide d'outils manuels, électriques ou pneumatiques

  • Filetage mâle tranchant autotaraudeur
Indication

Veuillez utiliser les embouts correspondants (préfixe 0614) sur les outils d'insertion.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bois, plastique et autres matériaux tendres.

Matière

Acier

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Diamètre extérieur (d2)

8 mm

Longueur (l1)

10 mm

Empreinte intérieure

Fente