Insert cylindrique cranté, tête réduite
Insert cylindrique cranté zingué tête réduite
RIVET TUB-TAR ZEBRA MOLETTE AC-BI M4
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 1 écrou et 1 rivet aveugle en une seule pièce
- Fixation d'éléments par un système de rivetage et de boulonnage, qui permet l'emploi de la visserie métrique
- Insert taraudé tête réduite zingué
- Permet une fixation affleurante sur un support de faible épaisseur
- Utilisation simple et rapide, il ne nécessite pas d'opération de fraisage après perçage
Il permet de réaliser
- Une fixation sur un support ne pouvant être taraudé
- Un assemblage démontable grâce à son filetage métrique
- Une fixation répondant à des contraintes précises en terme de traction et cisaillement
Fiches de données de sécurité(X)
Carrosserie industrielle, chaudronneries, tôleries, constructions métalliques, miroitiers, sevices d'entretiens, construction d'appareils et de machines, serrureries, menuiseries aluminium
1) Visser l'insert sur la pince à riveter
Introduire l'ensemble dans la pièce à assembler
2) En actionnant la pince, on forme un bourrelet de sertissage sur la côte opposé à la tête
Le rivet s'expanse évitant ainsi toute rotation de ce dernier
3) Dévisser et fixer le support
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M4 |
Longueur (l1) | 10 mm |
Diamètre de tête (d1) | 6,75 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 5,9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 0,5 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 0,5-1,5 mm |
Charge de rupture à la traction | 7300 N |
Couple de serrage max. | 4 Nm |
Diamètre de perçage | 6 mm |
Forme de tête | Petite tête fraisée |