Insert pour douille 1/2"
Douille 12 pans femelle 1/2”
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1'/2'', MET, 32MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Norme : DIN 3124, ISO 2725
- Surface : Chromée, polie/mate
- Entraînement : Carré 1/2", emplacement pour bille de retenue
- Pointe : 12 pans
- POWERDRIV
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 32mm |
Longueur (L1) | 44 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 42 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 38,1 mm |
Finition | Chromé |