Insert pour douille 1/2 pouce
Douille 1/2 pouce TX courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', TX40
ZEBRA
Prix affichés aux clients après connexion


Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour vis TX, courte
- Conception : Courts
- Surface : chromée
- Empreinte : Douille carrée 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Astuce : Pour vis TX
<BR><BR>Article ni repris, ni échangé
Domaine d'application
TX 60
- Pour disques de frein Actros
- Pour arbres d'entraînement HL Actros
TX 80
- Pour leviers de commande de direction Iveco
- Pour direction MAN
TX100
Pour leviers de commande de direction Iveco
![]() | |
Empreinte | 1/2 pouce |
Empreinte | TX40 |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Longueur (L1) | 60 mm |
Longueur de lame (L2) | 20 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 22,5 mm |
Finition | Chromé |