Insert pour douille 1/2 pouce Pour vis TX, courte
Douille 1/2 pouce TX courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', TX50
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception : Court
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, avec loquet à bille
- Embout : Pour vis TX
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
TX 60
- Pour disque de frein Actros
- Pour arbres d'entraînement HL Actros
TX 80
- Pour leviers de commande de direction Iveco
- Pour direction MAN
TX100
Pour leviers de commande de direction Iveco
Empreinte | 1/2 pouce |
Empreinte | TX50 |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Longueur (L1) | 60 mm |
Longueur de lame (L2) | 20 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 22,5 mm |
Finition | Chromé |