Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Insert pour douille 1/2 pouce Pour vis TX, courte

Douille 1/2 pouce TX courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', TX55
ZEBRA

Art. N° 071513355
EAN 4011231729833

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Conception : Court

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, avec loquet à bille

  • Embout : Pour vis TX
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

TX 60


  • Pour disque de frein Actros

  • Pour arbres d'entraînement HL Actros


TX 80


  • Pour leviers de commande de direction Iveco

  • Pour direction MAN


TX100


Pour leviers de commande de direction Iveco

Empreinte

1/2 pouce

Empreinte

TX55

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Longueur (L1)

60 mm

Longueur de lame (L2)

20 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

22,5 mm

Finition

Chromé