Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Insert pour douille 1/2 pouce

Douille 1/2 pouce TX courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', TX60
ZEBRA

Art. N° 071513360
EAN 4011231729871

Prix affichés aux clients après connexion
Insert pour douille 1/2 pouce

Art. N° 071513360

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour vis TX, courte
  • Conception : Courts

  • Surface : chromée

  • Empreinte : Douille carrée 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Astuce : Pour vis TX
<BR><BR>Article ni repris, ni échangé 
Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

TX 60


  • Pour disques de frein Actros

  • Pour arbres d'entraînement HL Actros


TX 80


  • Pour leviers de commande de direction Iveco

  • Pour direction MAN


TX100


Pour leviers de commande de direction Iveco

Empreinte

1/2 pouce

Empreinte

TX60

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Longueur (L1)

60 mm

Longueur de lame (L2)

20 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

22,5 mm

Finition

Chromé