Douille 12 pans 1 pouce courte
Douille 12 pans 1 pouce, métrique courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1'', MÉT, 60MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Norme : DIN 3124, ISO 2725
- Surface : Chromée, meulée/mate
- Entraînement : Douille carrée 1 pouce, goupille d'arrêt
- Embout : Double hexagone
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1pouce |
Surplat | 60mm |
Type d'empreinte | Douze pans |
Longueur (L1) | 84 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 82 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 57 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 39 mm |