Insert pour douille 3/8"
Douille 3/8 pouce impériale hexagonale courte
DOUILLE-3/8"-6PANS-CLE1/2"
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception : Chromée, polie/mate
- Entraînement : Douille carrée 3/8 pouce, rainure à loquet à bille
- Astuce : Pour tête hexagonale
- POWERDRIV®
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 3/8 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 1/2pouce |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Design | Court |
Longueur (L1) | 25,5 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 18,4 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Profondeur de clé à douille (t) | 9 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 17 mm |