Insert pour douille 3/8"
Douille TX (TX) 3/8 Zebra, courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8'', E10
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : chromée
- Entraînement : Douille carrée 3/8 pouce, rainure à loquet à bille
- Embout : Tête TX
- Géométrie : Courte
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 3/8 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Empreinte | E10 |
Type d'empreinte | Pour TX extérieur |
Design | Court |
Longueur (L1) | 26 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 12,3 mm |
Diamètre nominal max. de vis TX externe | 9,42 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 17 mm |