Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Insert pour douille POWERDRIV® 3/4"

Douille 12 pans 3/4” Zebra, métrique courte
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 3'/4'', 38MM
ZEBRA

Art. N° 071514138
EAN 4050382472052

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Métrique, bi-hexagonale
  • Surface : chromée, polie/mate

  • Entraînement : Carré 3/4"

  • POWERDRIV®

  • Conception : Courte

  • Norme : DIN 3124, ISO 2725
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/4 pouce

Surplat

38mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

52 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

45 mm

Profondeur de clé à douille (t)

28 mm

Longueur (L1)

60 mm