Insert à fût semi-hexagonal et tête plate/tête fraisée
Insert acier zingué tête fraisée réduite fût semi-hexagonal
RIVET TUBUL TH TR AC BI 5X7,3X11.8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matière : Acier zingué, passivé bleu
- Sans chrome (VI)
- Excellent verrouillage anti-rotation
- Dépassement de la tête minime
- Utilisation avec des composants enduits
- Pas besoin de fraiser les trous de perçage
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M5 |
Longueur (l1) | 12 mm |
Diamètre de tête (d1) | 8,75 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 7,1 mm |
Hauteur de tête (k1) | 0,5 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 0,5-2,0 mm |
Design | Avec petite tête fraisée et tige partiellement hexagonale |