Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Insert taraudé à tête fraisée

Insert cylindrique cranté aluminium tête fraisée
RIVET TUBU.TAR.TF.AL.M 4X6X11,00

Art. N° 094824 26
EAN 4052713948281

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec tête fraisée, aluminium
Indication

Les valeurs spécifiées sont des valeurs indicatives. Les informations peuvent donc varier selon le support, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M4

Diamètre de tête (d1)

9 mm

Diamètre extérieur (d2)

6 mm

Longueur (l1)

12 mm

Hauteur de tête (k1)

1,6 mm

Plage de serrage min./max. (s1)

1,5-3,5 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Charge de rupture à la traction

4800 N

Charge de rupture au cisaillement

1000 N

Couple de serrage max.

2.5 Nm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques