Insert taraudé à tête fraisée
Insert cylindrique cranté aluminium tête fraisée
RIVET TUBU.TAR.TF.AL.M 5X7X13
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les valeurs spécifiées sont des valeurs indicatives. Les informations peuvent donc varier selon le support, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M5 |
Diamètre de tête (d1) | 10 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 7 mm |
Longueur (l1) | 13,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,6 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 1,5-4 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Charge de rupture à la traction | 5700 N |
Charge de rupture au cisaillement | 1400 N |
Couple de serrage max. | 5 Nm |