Produits similaires
Produits similaires

Insert taraudé à tête plate

Insert cylindrique cranté inox A2 tête plate
RIVET TUBU.TAR.TP.I A2 8X11X17,5
Art. N° : 094864 08
Article sélectionné : Autres versions
Vous avez des questions ? 03 88 64 85 01
Prix/Cdt -,--
x
Exclusivement pour les professionnels Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Informations produit :
Données techniques

Matière

Acier inoxydable A2

Type de filetage x diamètre nominal

M8

Diamètre de tête

15 mm

Diamètre extérieur

10,9 mm

Longueur

18,5 mm

Plage de serrage mini/maxi

0,5-3,0 mm

Forme de tête

Tête ronde plate

Version

Avec tête ronde plate et tige partiellement hexagonale

Diamètre de perçage

11 mm

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top