Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Insert taraudé en aluminium à tête plate

Insert cylindrique cranté alu tête plate
INS-TUB-TAR-TP-ALU-(0,5-3)-11X17M8

Art. N° 094818 25
EAN 4045989789863

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Possibilité de travailler d'un seul côté de l'assemblage ; convient également aux profilés fermés

  • Utilisation simple et rapide

  • Aucun filetage ni soudage n'est requis

  • Idéal pour fixer des éléments sur des parois minces
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Alliage d'aluminium, ALMG3

Finition

Brut

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M8

Diamètre de tête (d1)

16 mm

Diamètre extérieur (d2)

10,9 mm

Longueur (l1)

16 mm

Hauteur de tête (k1)

1,5 mm

Plage de serrage min./max. (s1)

0,8-3,5 mm

Diamètre de perçage

11 mm

Charge de rupture à la traction

10200 N

Forme de tête

Tête plate

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques