Insert taraudé en aluminium à tête plate
Insert cylindrique cranté alu tête plate
RIVET-TUBU-TAR-TP-AL-M5X7X12,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Possibilité de travailler d'un seul côté de l'assemblage ; convient également aux profilés fermés
- Utilisation simple et rapide
- Aucun filetage ni soudage n'est requis
- Idéal pour fixer des éléments sur des parois minces
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Alliage d'aluminium, ALMG3 |
Finition | Brut |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M5 |
Diamètre de tête (d1) | 10 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 7 mm |
Longueur (l1) | 11,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 0,3-3,0 mm |
Diamètre de perçage | 7,1 mm |
Charge de rupture à la traction | 5700 N |
Charge de rupture au cisaillement | 1400 N |
Forme de tête | Tête ronde plate |