Insert taraudé, tête fraisée
Insert cylindrique non cranté inox A2 tête réduite
INS-TAR-TF-A2-(0,25-3)-13X7,95-M6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M6 |
Diamètre de tête (d1) | 9 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 7,95 mm |
Longueur (l1) | 13 mm |
Hauteur de tête (k1) | 0,4 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 0,25-3,00 mm |
Diamètre de perçage | 8 mm |
Design | Avec petite tête fraisée |
Charge de rupture à la traction | 18000 N |
Charge de rupture au cisaillement | 5000 N |
Couple de serrage max. | 10 Nm |
Forme de tête | Petite tête fraisée |