Insert taraudé à tête fraisée et tige moletée
Insert cylindrique cranté inox A2 tête fraisée
INSERT CYLINDR CRANTE A2 TR M8X18,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Blocage anti-rotation accru grâce à la tige moletée
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Longueur (l1) | 18,5 mm |
Diamètre de tête (d1) | 13,5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 10,9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,5 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 1,5-4,0 mm |
Diamètre de perçage | 11 mm |
Détail de tige | Avec une tige moletée |
Charge de rupture à la traction | 30840 N |
Charge de rupture au cisaillement | 7640 N |
Couple de serrage max. | 31 Nm |
Forme de tête | Tête fraisée |