Insert taraudé à tête fraisée et tige moletée
Insert cylindrique cranté inox A2 tête fraisée
INSERT FRAISEE CRANTE A2 TF M4X12,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Blocage anti-rotation accru grâce à la tige moletée
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M4 |
Longueur (l1) | 12,5 mm |
Diamètre de tête (d1) | 8,5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 5,9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,5 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 1,5-4,0 mm |
Charge de rupture à la traction | 10130 N |
Charge de rupture au cisaillement | 3720 N |
Couple de serrage max. | 9 Nm |
Diamètre de perçage | 6 mm |
Détail de tige | Avec une tige moletée |
Forme de tête | Tête fraisée |