Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Interrupteur différentiel à vis

Interrupteur différentiel avec vis
INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 2X63A 30MA AC

Art. N° 0975700101

-,--

Interrupteur différentiel à vis

Art. N° 0975700101

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Permet la protection des personnes
  • Assure la protection des personnes contre les risques électriques

  • Déclenchement manuelle ou automatique

  • Après déclenchement, il peut être réenclenché

  • Compatible avec les tableaux de marques concurrentes

  • Connexion: borne à vis

  • Se fixe sur le rail du tableau

EN 61008


Homologué CE et NF

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Logement collectif, maison individuelle

Classe de protection IP

IP 20

Conception du courant de déclenchement

30 mA

Tension de fonctionnement max.

250 V/CA

Tension de fonctionnement min./max.

210-250 V/CA

Nombre de modules

2 PCS

Capacité de rupture nominale

4500 V/CA

Courant nominal

63 A

Caractéristique de déclenchement

AC

Longueur x largeur x profondeur

82 x 17 x 70 mm

Section de câble max.

35 mm²

Nombre de pôles

2 PCS

Fréquence max.

50 Hz

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret disjoncteur nu

COFFRET NU 13 MODULES 1 RANGEE

Permet d'accueillir l'appareillage modulaire
x 1 pcs
Disjoncteur PH+N

DISJONCTEUR PH N 2A 6KA TYPE C

Permet d'assurer la protection des équipements
x 12 pcs
Barre de pontage 63A - 2 pôles

BARRE DE PONTAGE 63A 6 MODULES /2 POLES

Permet le raccordement des interrupteurs différentiels avec les disjoncteurs
x 10 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques