Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Jean Sagittarius

Jean Sagittarius
JEANS MULTIPOCHES CORDURA DENIM 54
MODYF

Art. N° M403362439
EAN 4251402773535

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Jean composé d'un matériau stretch innovant associant le confort du coton avec la robustesse du CORDURA®, garantissant un maximum de liberté de mouvement.
  • Renfort CORDURA® (extrêmement résistant aux frottements) dans les zones subissant une forte usure

  • 13 poches extérieures, poche pour mètre

  • Boutons dissimulés pour éviter les rayures

  • Genou préformé, renforcé

  • Poches de genou, certifiées conformes à la norme EN 14404

CORDURA® est une marque déposée d'INVISTA Technologies S.à.r.l., Suisse.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir

Taille

60

Taille FR/ES/PT/BE

54

Matière

80 % coton, 17 % polyamide, 3 % élasthanne

Poids du tissu par m2

350 g

Lavable à

40°C

Instructions d'entretien

Ne pas utiliser d'eau de Javel
Séchage au sèche-linge normal
Repassage à basse température
Ne pas nettoyer à sec