Jean Sagittarius
Jean Sagittarius
JEANS MULTIPOCHES CORDURA DENIM 56
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Renfort CORDURA® (extrêmement résistant aux frottements) dans les zones subissant une forte usure
- 13 poches extérieures, poche pour mètre
- Boutons dissimulés pour éviter les rayures
- Genou préformé, renforcé
- Poches de genou, certifiées conformes à la norme EN 14404
CORDURA® est une marque déposée d'INVISTA Technologies S.à.r.l., Suisse.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Taille | 62 |
Taille FR/ES/PT/BE | 56 |
Matière | 80 % coton, 17 % polyamide, 3 % élasthanne |
Poids du tissu par m2 | 350 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |