Jeu d'extracteurs pour roulements hydrauliques 10 tonnes
Jeu d'extracteurs pour roulements hydrauliques 10T
COFFRET EXTRACT. EXT.HYDRAULIQUE 10T
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Broche hydraulique 10 tonnes
Effort minime requis pour exercer une pression jusqu'à 10 tonnes
L'axe et le boulon restent stables pendant la rotation de la broche
Empêche tout serrage incorrect de la broche, pour un fonctionnement optimal et une longue durée de vie
.Broche solide spécialement conçue pour offrir d'excellentes performances, et une durée de vie et une fiabilité supérieures.
Polyvalente
8 combinaisons possibles : Deux ou trois griffes de 100, 150 ou 200 mm.
Deux dispositifs d'extension (5 à 35 mm) pour une plus grande adaptabilité aux différentes tâches.
Fiches de données de sécurité(X)