Jeu d'outils de découpe de tôle universels
Jeu d'outils de découpe de tôle 7 pcs
KIT POINCONNEUSE A TOLE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Découpe sans effort des tôles et autres matériaux jusqu'à 2 mm d'épaisseur
- Facilite le travail sans projection d'étincelles dans les espaces les plus exigus (poinçonnage à froid)
- La tête de coupe peut être réglée librement sur une plage de 360°, rapidement et sans démontage
Contenu de la livraison :
- 1 unité de base de l'outil de découpe de tôle
- 2 porte-outils multi-usage pour une utilisation fixe
- 1 tête de rechange, petite
- 1 tête de rechange, longue
- 1 poignée pour outil de découpe de tôle
- 1 clé de montage
Pour VA, V2A, V4A, métaux légers et aluminium. La tôle doit être traitée avec du spray Würth Multi ou du pétrole.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour la construction de modèles ou de carrosseries, pour les métallurgistes, les constructeurs de systèmes de ventilation et d'usines, l'industrie de la construction en général, etc.
- Acier inox. 37 et acier zingué de 0,1 à 2,0 mm
- Acier inoxydable VA, V2A, V4A de 0,1 à 1,2 mm
- Métaux légers aluminium de 0,1 à 2,0 mm
- Métaux lourds plomb, chrome, cuivre, zinc, étain de 0,1 à 2,0 mm
- Alliages comme le bronze et le laiton de 0,1 à 2,0 mm
- Composites synthétiques, Plexiglas, bois de 0,1 à 2,0 mm
Nombre de pièces de l'assortiment | 7 PCS |
Convient pour les matériaux | Bronze |
Poids du produit (par pièce) | 1900 g |