Jeu de 10 clés mâles 6 pans ZEBRA

Référence 0715 31 110

Caractéristique principale :

Métriques, série courte.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Clé mm   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 0715 31 110
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Finition zinguée.

Contenu Art. N° Condit.
Clé mâle 6 pans coudée série courte Ø 1,5 mm 0715 31 35 1
Clé mâle 6 pans coudée série courte Ø 2 mm 0715 31 36 1
Clé mâle 6 pans coudée série courte Ø 2,5 mm 0715 31 37 1
Clé mâle 6 pans coudée série courte Ø 3 mm 0715 31 38 1
Clé mâle 6 pans coudée série courte Ø 4 mm 0715 31 39 1
Clé mâle 6 pans coudée série courte Ø 5 mm 0715 31 40 1
Clé mâle 6 pans coudée série courte Ø 6 mm 0715 31 41 1
Clé mâle 6 pans coudée série courte Ø 8 mm 0715 31 43 1
Clé mâle 6 pans coudée série courte Ø 10 mm 0715 31 45 1
Clé mâle 6 pans coudée série courte Ø 12 mm 0715 31 47 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top