Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Jeu de clés à cliquet Edition mini limitée

Jeu de clés à cliquet, édition RW, 31 pièces
COFFRET CLE A CLIQUET -RW2019-31 PCS

Art. N° 07142019

-,--

Jeu de clés à cliquet Edition mini limitée

Art. N° 07142019

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

31 pièces. Equipé des embouts de clé à douille courte, des clés à cliquet et des embouts les plus courants. Spécialement conçu pour une utilisation dans les espaces les plus restreints. Würth fera don de 1 euro à une association pour chaque jeu vendu.
  • Alvéole en mousse imprimée avec finition carbone pour une robustesse et une stabilité accrues ainsi qu'un nettoyage aisé

  • Outils avec finition noire, édition limitée

  • Livrés dans un coffret de présentation de haute qualité avec la signature de Reinhold Würth


Contenu de la livraison :


  • Embouts 1/4 pouce, 18 mm : 1 de chaque type PH0, PH1, PZ0, PZ1, PZ2 ; plat 4, 6 mm ; six pans mâle 3, 4, 5, 6 mm ; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 ; 2 x PH2

  • Douille hexagonale 1/4 pouce, 18 mm : 1 de chaque type 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1 x clé polygonale double à cliquet, 11 mm ou hexagonale

  • 1 x boîte en métal haute qualité avec alvéole en mousse

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

31 PCS

Largeur x hauteur x profondeur

190 x 35 x 130 mm