Jeu de clés mixtes à cliquet
Clés mixtes à cliquet rév., avec H., 6 pcs
JEU DE CLES MIXTES COUDEES A CLIQUET
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cliquet à œil, réversible en actionnant le levier spécial
- L'angle de 15° de la tête d'œil offre une plus grande flexibilité
- Le cliquet à 72 dents permet un angle de retour de seulement 5°, ce qui rend la clé adaptée au travail dans des espaces clos
- Emballage du produit : Cadre en plastique
Le cliquet ne convient pas aux charges très élevées (supérieures aux valeurs F/max. indiquées dans le tableau).
Pour cette raison, nous recommandons de desserrer les vis ou les écrous à l'aide de la partie fixe puis de les retirer avec le cliquet, le serrage s'effectuant sans problème avec le cliquet.
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
Surplat | 10mm |
Nombre de dents | 72 PCS |
CLE MIXTE COUDEE A CLIQUET 8 MM
ZEBRACLÉ MIXTE CLIQUET LEVIER INVERSION 10MM
ZEBRACLE MIXTE COUDEE A CLIQUET 12 MM
ZEBRACLÉ MIXTE CLIQUET LEVIER INVERSION 13MM
ZEBRACLÉ MIXTE CLIQUET LEVIER INVERSION 17MM
ZEBRACLÉ MIXTE CLIQUET LEVIER INVERSION 19MM
ZEBRAConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.