Jeu de tarauds à main HSS, DIN 352 3 pcs
Jeu de tarauds à main HSS DIN 352, 3 pièces
JEU DE 3 TARAUDS HSS M4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 3 PCS |
Type de filetage x diamètre nominal | M4 |
Pas | 0,7 mm |
Longueur | 45 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 13 mm |
Diamètre de tige | 4,5 mm |
Taille du carré | 3,4 mm |
Diamètre du trou principale | 3,3 mm |
Matière | HSS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!