Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Joint anti pince-doigts

Joint anti pince-doigt pour portes
JOINT ANTI PINCE DOIGT 175MM BLANC 2M

Art. N° 0689008153
EAN 4058794692945

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Evite les incidents lors des ouvertures ou fermetures de portes

Assure une bonne étanchéité à l'air


Existe en 3 modèles différents pour la plupart des portes :


  • petit modèle de 79 mm de large

  • modèle intermédiaire de 175 mm de large

  • grand modèle de 225 mm de large
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'utilise principalement dans tous les bâtiments publics, dans les écoles, les mairies... Peut également s'installer chez le particulier.

Matière

EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère)

Couleur

Beige

Largeur

175 mm

Hauteur

2000 mm

Poids du produit (par pièce)

1455 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques