Joint anti pince-doigts
Joint anti pince-doigt pour portes
JOINT ANTI PINCE DOIGT 175MM GRIS 2M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assure une bonne étanchéité à l'air
Existe en 3 modèles différents pour la plupart des portes :
- petit modèle de 79 mm de large
- modèle intermédiaire de 175 mm de large
- grand modèle de 225 mm de large
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise principalement dans tous les bâtiments publics, dans les écoles, les mairies... Peut également s'installer chez le particulier.
Matière | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère) |
Couleur | Gris |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1426 g |