Joint d'étanchéité, cuivre, forme A
Joint d'étanchéité cuivre forme A
JOINT-DIN7603-CU-A-16X20X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Une rondelle en cuivre peut être utilisée partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de sa résistance à la corrosion. Grâce à un préchauffage spécial, la structure de la rondelle métallique s'assouplit davantage pour que, sous l'effet de la pression, elle puisse s'intégrer dans toutes les irrégularités des pièces à visser ensemble.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur (d2) | 19,9 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 16,2 mm |
Épaisseur (h1) | 1,5 mm |
Taille nominale | 16x20mm |
Matière | Cuivre |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | A |
DIN | 7603 |
Résistance thermique max. | 300 °C |
Numéro de pièce de rechange d'origine | Mercedes: 007 603 016105, VW/Audi: N.013 844.2 |
Convient pour filetage extérieur | 16x1,5mm |