Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Joint d'étanchéité, cuivre, forme A

Joint d'étanchéité cuivre forme A
JOINT-DIN7603-CU-A-8X12X1

Art. N° 04608 12
EAN 4011231391078

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Forme A
  • Une rondelle en cuivre peut être utilisée partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de sa résistance à la corrosion. Grâce à un préchauffage spécial, la structure de la rondelle métallique s'assouplit davantage pour que, sous l'effet de la pression, elle puisse s'intégrer dans toutes les irrégularités des pièces à visser ensemble.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur (d2)

11,9 mm

Diamètre intérieur (d1)

8,2 mm

Épaisseur (h1)

1 mm

Taille nominale

8x12mm

Matière

Cuivre

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

A

DIN

7603

Résistance thermique max.

300 °C

Numéro de pièce de rechange d'origine

Mercedes: 007 603 008103, VW/Audi: N.013 830.2

Convient pour filetage extérieur

8x1mm