Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Joint monofil (SEAL) Pour cosse à sertir non isolée

Joint monofil (SEAL)
JOINT-JAUNE-POUR-CABLE-0,5-1MM2

Art. N° 0558991409
EAN 4046778094267
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
Diamètre de joint (C)

3,40 mm

Diamètre de l'isolation min./max. (A)

2,2-3,0 mm

Convient pour diamètre de trou

5,40 mm

Diamètre de la collerette (F)

6 mm

Longueur

7,50 mm

Couleur

Orange