Joint solaire plat Pour les joints à vis à fermeture plate dans les installations solaires thermiques
Joint plat solaire
JOINT SOLAIRE DN 16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résistance thermique jusqu'à +250 °C
Une déformation simultanée du joint aux valeurs maximales de contrainte de température et de pression n'est pas possible. Les spécifications dépendent également du milieu et sont par conséquent données uniquement à titre indicatif.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Fibre aramide |
Couleur | Jaune |
Largeur nominale DN | DN 16 |
Diamètre intérieur (d1) | 16 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 24 mm |
Épaisseur (h) | 2 mm |
Résistance thermique min. | -100 °C |
Résistance thermique max. | 250 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 400 °C |
Pression de service max. | 150 bar |
Marque d'homologation | DVGW |