Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Joint solaire plat Pour les joints à vis à fermeture plate dans les installations solaires thermiques

Joint plat solaire
JOINT SOLAIRE DN 20

Art. N° 0886004003
EAN 4046778723327

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Résistance thermique jusqu'à +250 °C

Indication

Une déformation simultanée du joint aux valeurs maximales de contrainte de température et de pression n'est pas possible. Les spécifications dépendent également du milieu et sont par conséquent données uniquement à titre indicatif.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fibre aramide

Couleur

Jaune
Vert

Largeur nominale DN

DN 20

Diamètre intérieur (d1)

20 mm

Diamètre extérieur (d2)

30 mm

Épaisseur (h)

2 mm

Résistance thermique min.

-100 °C

Résistance thermique max.

250 °C

Résistance thermique à court terme max.

400 °C

Pression de service max.

150 bar

Marque d'homologation

DVGW