Joints sans amiante bleus toutes industries standard
Joint sans amiante bleu toutes industries standard
JOINT UNIVERSEL 12/17
Art. N°
0876009001
EAN 4045989277209
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Joint sans amiante bleu toutes industries standard
- Joints sans amiante bleus toutes industries pour tous types de raccords
- Utilisables pour tous les fluides, eau, vapeur, huile, acides dilués, fuel
- Pratique
- Fiche de compatibilités "Joints / Produits chimiques" à l'intérieur du coffret
- Plage de résistance à la température (°) : Entre -200 et + 400 (330 en continu)
- Résistance à la vapeur (°) : 250
- Résistance à la pression (bar) : 100
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Joints sans amiante bleus toutes industries pour tous types de raccords
Diamètre intérieur x diamètre extérieur x épaisseur (d1 x d2 x h) | 9 x 14,5 x 2 mm |